アズワン
ホースエルボー
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質
ポリアミド6
使用温度範囲(℃)
-10~+70℃
内容量
1箱(10個)
注意
※D1はタケノコ側の先端外径寸法です。D3はネジ側の内径寸法です。
全11種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
6
8
10
12
取付ねじ(D2)
1/8(PT)
1/4(PT)
3/8(PT)
1/2(PT)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L2(mm)
取付ねじ(D2)
寸法D3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33156943
WES-6×1/8
28.5
6
21
1/8(PT)
4
¥
2,080
¥
2,070
¥
2,277
(税込)
当日出荷
33156952
WES-6×1/4
28.5
6
26
1/4(PT)
4
¥
2,240
¥
2,230
¥
2,453
(税込)
当日出荷
33156961
WES-6×3/8
28.5
6
26
3/8(PT)
4
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
当日出荷
33156977
WES-8×1/8
33
8
23.5
1/8(PT)
5.6
¥
2,620
¥
2,610
¥
2,871
(税込)
当日出荷
33156986
WES-8×1/4
33
8
27.5
1/4(PT)
5.6
¥
2,840
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
当日出荷
33156995
WES-8×3/8
33
8
31
3/8(PT)
5.6
¥
3,120
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
当日出荷
33157004
WES-8×1/2
36
8
36
1/2(PT)
5.6
¥
4,430
¥
4,420
¥
4,862
(税込)
当日出荷
33157013
WES-10×1/4
36
10
30
1/4(PT)
7
¥
2,840
¥
2,830
¥
3,113
(税込)
当日出荷
33157022
WES-10×3/8
36
10
38
3/8(PT)
7
¥
3,120
¥
3,110
¥
3,421
(税込)
当日出荷
33157031
WES-12×3/8
40.5
12
31
3/8(PT)
8.6
¥
3,820
¥
3,810
¥
4,191
(税込)
当日出荷
33157047
WES-12×1/2
40.5
12
36
1/2(PT)
8.6
¥
4,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください