ポリウレタンチューブ

ポリウレタンチューブ - アズワンポリウレタンチューブ - アズワンポリウレタンチューブ - アズワン
材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気・水使用真空圧力-100kPa内容量1巻(10m)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
内径×外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33153924ATE-04M-BK-10M1-9853-012.5×4
1,600
1,590
1,749(税込)
当日出荷
33153933ATE-04M-C-10M1-9853-02透明2.5×4
1,600
1,590
1,749(税込)
当日出荷
33153942ATE-04M-W-10M1-9853-032.5×4
1,600
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
33153951ATE-06M-BK-10M1-9853-044×6
2,570
2,560
2,816(税込)
当日出荷
33153967ATE-06M-C-10M1-9853-05透明4×6
2,570
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
33153976ATE-06M-W-10M1-9853-064×6
2,570
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
33153985ATE-08M-BK-10M1-9853-075×8
2,850
2,840
3,124(税込)
当日出荷
33153994ATE-08M-C-10M1-9853-08透明5×8
2,850
2,840
3,124(税込)
翌々日出荷
33154003ATE-08M-W-10M1-9853-095×8
2,850
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする