マルエム[理化学・容器]
ホルダー付きスクリュー管瓶
仕様
ホルダーサイズ:280×155×85mm
付属品
サンプルケース
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33147177
2.0Ml
1箱(50本)
2
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33147186
4ML
1箱(50本)
4
¥
6,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33147195
6ML
1箱(50本)
6
¥
6,670
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33147204
9ML
1箱(30本)
9
¥
5,810
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33147213
13.5ML
1箱(30本)
13.5
¥
6,360
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33147222
20ML
1箱(20本)
20
¥
5,510
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33147231
30ML
1箱(20本)
30
¥
5,420
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください