曜日別特売

マグネットフィルターファンネル

マグネットフィルターファンネル - PALL(ポール)マグネットフィルターファンネル - PALL(ポール)マグネットフィルターファンネル - PALL(ポール)

マグネットシールで簡単にフィルターをセットできます。
繰り返しオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、0.1MPa(1.05kg/cm2)、15分)。
ファンネルから簡単にフィルターを取り外せます。

材質ポリフェニルスルフォン下径(Φmm)33(ゴム栓)適合フィルターΦ47mm内容量1個
注意
※マニフォールドは別売です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3313535642476-8754-01
37,800
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
3313536542416-8754-02
62,300
61,980
68,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
3313537442426-8754-03
37,900
37,800
41,580(税込)
12日以内出荷
3313538342386-8754-04
41,600
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする