曜日別特売

マルチパーパスオイルスプレー

マルチパーパスオイルスプレー - アズワン

FDA規格に適合するホワイトオイルをベースとしていますので安心です。
無色・無臭ですので食品等に色や臭いが移りません。
粘着性が強く、飛散が少ないオイルスプレーです。
耐水性にも優れています。

アズワン品番1-8093-01仕様USF H-1認証使用温度範囲(℃)-10~+120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性内容量1個(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33160994FOS
1,750
1,733
1,906(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする