曜日別特売

マルチパーパスホース

マルチパーパスホース - アズワン

内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。
補強ホースですので耐圧性に優れています。

材質フッ素樹脂半透明(有色含む)ホース長さ(m)1耐熱温度(℃)約40~50℃内容量1巻(1m)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331508536×1B6-317-01
3,400
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
331508628×1B6-317-02
4,400
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
331508719×1B6-317-03
5,100
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
3315088710×1B6-317-04
5,700
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
3315089612×1B6-317-05
7,400
7,390
8,129(税込)
当日出荷
3315090515×1B6-317-06
10,900
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
3315091419×1B6-317-07
14,300
14,200
15,620(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする