曜日別特売

ラボタン(ソフトタイプ・活栓付き・目盛りなし)

ラボタン(ソフトタイプ・活栓付き・目盛りなし) - アズワンラボタン(ソフトタイプ・活栓付き・目盛りなし) - アズワン

コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。
本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。
ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。
開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。

材質
本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)
パッキン/天然ゴム
仕様活栓付き、目盛りなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。タイプソフトタイプ口内径(Φmm)33.5内容量1個
注意
※目盛は付いておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
ラベルサイズ(mm)
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2134723520L20200×90320×240×3254-4036-12
1,550
1,540
1,694(税込)
翌々日出荷
3314451710L10190×80290×192×2634-4036-01
1,200
取扱い終了
3314452620L20200×90320×240×3254-4036-02
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

折り畳み可能!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3314451710L3322656610L10L ユニオンコンテナー1型 アズワン 33226566ユニオンコンテナー1型アズワン1個
579
税込637
材質・仕様に違いがあります。活栓は付いていません。
3314452620L2134723520L20L ラボタン(ソフトタイプ・活栓付き・目盛りなし) アズワン 21347235ラボタン(ソフトタイプ・活栓付き・目盛りなし)アズワン1個
1,540
税込1,694
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
水を入れて郵送しても大丈夫ですか?
回答:
その様なご使用方法はお避け下さい。
対象商品:
33144526
2011-08-30

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする