曜日別特売

ラボマット

ラボマット - Thermo Fisher Scientificラボマット - Thermo Fisher Scientificラボマット - Thermo Fisher Scientific
(1件のレビュー)

標準的なライナーより、5倍ほど厚い(0.91mm)クッション性のあるマットで、ガラス製品の破損の危険を軽減します。
引出し、棚や作業台を化学薬品などのこぼれと汚染から守ります。
ハサミで容易に切ることができ、拭き取りも簡単です。

材質PE(ポリエチレン)幅(mm)760厚さ(mm)0.91内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3317441614-203A7604.48-5361-01
8,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3317442514-203B760308-5361-02
51,500
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33174416
2017-05-25
用途: 作業台の保護

作業台に敷くことで、台の汚れ・キズを防止する用途に使用する目的で注文したが、写真のイメージ(半透明で平らなシート状)とは違い、実物は平らではなく、凹凸溝があるものだった。商品の善し悪しと言うより、写真と実物の相違改善・仕様の明確表示(厚み情報だけでなく、エンボスあり、など)を望みます。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。商品画像を追加いたしました。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする