曜日別特売

ワンタッチプロテクター(エプロン)

ワンタッチプロテクター(エプロン) - アズワンワンタッチプロテクター(エプロン) - アズワンワンタッチプロテクター(エプロン) - アズワンワンタッチプロテクター(エプロン) - アズワン

首や腰をひもでくくったりせず、特殊スプリングの効用で片手で着脱でき、とても便利です。

材質PVC(塩化ビニル樹脂)サイズフリー種別エプロン質量(g)520幅(cm)85ウエスト(cm)90着丈(cm)113アズワン品番6-977-01内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33172316-11385
4,190
4,180
4,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする