アズワン
液体ろ過筒
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)
(掛架台)三角形170
構成
三角掛架台、円筒ストレーナー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
メッシュ
材質
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33150336
ER-01
2-7936-01
40メッシュ
(円筒ストレーナー)SUS304、(掛架台)PMMA(アクリル)
(円形ストレーナー)33.5×70
(掛架台)34
¥
5,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
当日出荷
33150354
ER-03
2-7936-03
80メッシュ
(円筒ストレーナー)SUS304、(掛架台)PMMA(アクリル)
(円形ストレーナー)33.5×70
(掛架台)34
¥
5,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
当日出荷
33150363
ER-04
2-7936-04
100メッシュ
(円筒ストレーナー)SUS304、(掛架台)PMMA(アクリル)
(円形ストレーナー)33.5×70
(掛架台)34
¥
5,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
当日出荷
33150345
ER-02
2-7936-02
60メッシュ
-
-
-
¥
3,600
取扱い終了
33150372
ER-05
2-7936-05
200メッシュ
-
-
-
¥
3,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください