曜日別特売

強化瓶(PP)

強化瓶(PP) - Thermo Fisher Scientific強化瓶(PP) - Thermo Fisher Scientific

中身が漏れにくく、耐久性に優れています。
2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。
2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。

材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331427762126-02501包(6本)1-7347-01
33,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
331428212226-00201本1-7347-06
43,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
331428372226-00501本1-7347-07
60,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
331428032126-40001本1-7347-04
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
331428122126-50001本1-7347-05
14,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
331427852126-10001包(6本)1-7347-02
43,760
取扱い終了
331427942126-20001包(2本)1-7347-03
17,460
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
331428032126-4000683452782126-4000JP2126-4000 Nalgene強化ボトル Thermo Fisher Scientific 68345278Nalgene強化ボトルThermo Fisher Scientific1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
331428122126-5000683452872126-50002126-5000 Nalgene強化ボトル Thermo Fisher Scientific 68345287Nalgene強化ボトルThermo Fisher Scientific1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする