広口ねじ口瓶(デュラン)

広口ねじ口瓶(デュラン) - DURAN広口ねじ口瓶(デュラン) - DURAN広口ねじ口瓶(デュラン) - DURAN広口ねじ口瓶(デュラン) - DURAN
(1件のレビュー)

●GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。●ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。●大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。

材質(本体)DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)仕様青キャップ(GLS-80用)付ねじ口規格(GL)GL-80色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)液切れリングあり内容量1本
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行なって下さい。
※乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
容量
口内径×胴径×高さ(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33146592017250-500A-500mL65×101×148クリア(青キャップ(GLS-80用)付)
5,6005,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
33146601017250-1000A-1L65×101×218クリア(青キャップ(GLS-80用)付)
6,2505,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
33146617017250-2000-2L65×136×248クリア(青キャップ(GLS-80用)付)
11,5509,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
33146635017250-10000-10L65×227×395クリア(青キャップ(GLS-80用)付)
77,45076,980
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
69426291017250-1000A【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)1L65×101×218クリア
6,2505,990
4,798
アウトレット
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33146601
2017-09-19
用途: 製品の洗浄
製造業

中のキャップが破損し液体が零れてしまった為、新たに購入しました。
キャップ単体でも購入できるようにして頂けるとありがたいです。

3が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする