曜日別特売

広口瓶(HDPE・目盛りなし)

広口瓶(HDPE・目盛りなし) - アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし) - アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし) - アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし) - アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし) - アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし) - アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし) - アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし) - アズワン
(5件のレビュー)
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)口形状広口材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)内容量1個
注意
※30Lのみ黒い取手付きです。
※目盛は付いておりません。
全6種類を絞り込む
容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量
口内径×胴径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331433812L2L75×126×245
590
584
642(税込)
当日出荷
331433973L3L74.5×145×262
750
743
817(税込)
当日出荷
331434065L5L74×174.5×290
1,140
1,129
1,242(税込)
当日出荷
3314341510L10L96.7×217×394
1,960
1,940
2,134(税込)
当日出荷
3314342420L20L96×304×420
2,910
2,881
3,169(税込)
当日出荷
3314343330L取手付30L97×305×575
6,010
5,950
6,545(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-13
用途: 薬剤保管
株式会社港和消毒サービス業

混合した薬剤の保管の為購入しました。
中蓋を付けないと、薬剤が漏れてしまいました。

対象商品 : 33143406
2020-09-28
用途: 薬剤散布機の容器の代用品として
農・林・水産業

薬剤散布機の薬剤を入れるホッパーが割れたため、こちらの広口瓶2つを加工流用してホッパーの代用品としました。
イメージ通りの物が作れ、なおかつ安価に補修する事が出来て非常に満足です。
使い勝手も問題ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 33143381
2020-05-12
用途: 調合液の保存用

中ブタがきっちり閉まって万一、横にしても漏れにくい。このレビューは常温保存時であって、高温時、低温時、内容物が膨張して圧が高まった時など、どうなるかは見ていきたい。

対象商品 : 33143381
2020-07-20
用途: 実験

実験にて使用のため購入しました。次回も購入したいとおもいます。

対象商品 : 33143406
2016-05-08
用途: X線の漏洩・散乱線測定の被写体(ファントム)として使用
医療・福祉・介護関連業

X線の漏洩・散乱線測定の被写体(ファントム)として使用しています。
頭頸部には直径16cm程度の円柱形の水容器が理想的ですが、専用品は高価で代用となるものを探して
いました。
4L程度の焼酎ポリ容器等を探していましたが、構造物(取っ手)などがあり理想に沿うようなものな
い中、モノタロウのHPで当品を発見。価格もそれほど高くなかったため、試しに購入してみました。
中に水を満たして使用するのですが、広口瓶ということで水漏れを心配しましたが、中ブタもあり、
現在の処大丈夫なようです。
容器の形状もしっかりしていて、厚みも均一。高密度ポリエチレンという素材で水とのX線吸収差も大
きな違いがなく、工夫すれば良いファントムの容器になりそうです。
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
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする