試薬スプレー

試薬スプレー - SCHOTT(ショット)試薬スプレー - SCHOTT(ショット)試薬スプレー - SCHOTT(ショット)試薬スプレー - SCHOTT(ショット)試薬スプレー - SCHOTT(ショット)試薬スプレー - SCHOTT(ショット)

試薬をラバーポンプを使用して、または圧縮空気などを使って噴霧できます。
全商品をエアゾールによって単品毎にチェックしています。

アズワン品番2-4764-01容量(mL)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33149225022-6100
49,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

試薬スプレー 100mL(2-4764-01)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする