トランクチェッカー

トランクチェッカー - ミヅシマ工業トランクチェッカー - ミヅシマ工業トランクチェッカー - ミヅシマ工業

敷き込みの簡単なジョイントタイプのマットです。
表面構造をフラットにする事で移動しずらいトランクルームでの作業に効果を発揮する、トランクルーム専用ジョイント式マットです。摩擦係数0.34と滑りやすくなっております。
材料に再生ポリプロピレンを使用した環境に配慮したマットです。

用途ロッカールーム、トランクルーム、倉庫に。アズワン品番1-9894-01仕様防炎認可番号 E.N.060060材質再生特殊PP(ポリプロピレン)寸法(mm)300×300×24質量(g)400エコマーク認定認定エコマーク認定番号07 128 010内容量1枚
注意
※トランクルーム専用マットです。通路への設置は避けてください。
※製品の構造上、鋭利な物(傘、ハイヒール等)での荷重、もしくは、落とすことにより破損する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33164591トランクチェッカー
940
939
1,033(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする