曜日別特売

食品用検体容器

食品用検体容器 - アズワン食品用検体容器 - アズワン
(1件のレビュー)
仕様γ線滅菌済(個別パック)材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)内容量1箱(200個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33143056GDSKY-90ML90
15,300
15,147
16,662(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33143065GDSKY-100ML100
15,300
15,147
16,662(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33143065
2022-12-13
用途: 菌分析用サンプル採取に使用
農・林・水産業

蓋も締めやすく使い勝手は良かった。カップがもう少し硬いと尚良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする