石英ウール

石英ウール - 東ソー石英ウール - 東ソー石英ウール - 東ソー

透明石英ガラスを原料としているので極めて高純度のSiO2ウールです。
半導体関係では純度と耐熱を利用し、拡散炉の炉芯管パッキンに使用されています。
耐薬品性からハロゲン用フィルター、ガスクロマトグラフの充填剤としても使用できます。

耐熱温度(℃)1000℃内容量1袋(10g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33140457Aグレード6-570-012~6μm(10g)
6,620
6,598
7,258(税込)
当日出荷
33140466Bグレード6-570-024~9μm(10g)
3,850
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする