アズワン
石英セルマッチングキット
仕様
ブランクマッチング
石英標準セル(T-1)のマッチング
2面透明
材質
UV石英ガラス
寸法(mm)
12.5×12.5×45
容量(mL)
3.5
光路長(mm)
10
誤差
1%以内(220nmで)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33141446
T-1-UV-10S
1セット(2個組)
2-658-01
¥
29,800
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
当日出荷
33141455
T-1-UV-10S
1セット(4個組)
2-658-02
¥
59,500
¥
59,400
¥
65,340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください