曜日別特売

三角接着補強棒

三角接着補強棒 - アズワン三角接着補強棒 - アズワン
(6件のレビュー)

2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。
補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。

寸法(mm)3×3×1000内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33160373塩ビ3×3×1000薄い青(クリヤー)PVC(塩化ビニル樹脂)6-615-01
170
169
186(税込)
当日出荷
33160382アクリル3×3×1000透明PMMA(アクリル)6-615-02
160
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33160382
2019-09-28
用途: 補修に

2mmが無かったので、3mmを購入しました。
一本売りも価格も良いのですが、サイズを増やしていただけますとありがたいです。
需要の多さに比例してのサイズでしょうが。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 33160382
2020-01-29
用途: ラボ機作成
卸売・小売業

早く納品頂き品質も問題有りませんでした。
有難うございました。

対象商品 : 33160382
2019-04-10
用途: 垂直に取り付けるためと接着補強に使いました
サービス業

3ミリ角は溶剤の浸透に加減が必要で慣れなくて大変でした

対象商品 : 33160382
2018-07-23
用途: アクリル水槽の補修で利用しました。
Lic株式会社不動産業

大型アクリル水槽が経年劣化で水漏れしましたので、補修で使用しました。コツさえ掴めば簡単に使用でき、漏れも収まりましたので大満足です。

対象商品 : 33160382
2017-05-06
用途: 工作物の補強に
その他業種

他所では、手に入り辛いんですよね。透明のタイプ。
1本売りしてくれるのも有り難い。
それほど頻繁に利用するわけでもありませんが、これからもじりじりと消費し続けるでしょうから、何度もリピートするでしょう。
ただ、サイズ・形状にバリエーションがあるともっと有り難い。
状況によっては、5mm、10mm、15mmとかが欲しい事もあるし、
三角柱だけでなく、台形柱のほうが便利な局面も考えられます。
あと、半丸柱とかあったら使うかも。径4mm前後の局面加工をした部分の形状安定にも使えるので。(但しそのぶん内寸が減るのだが)

2が参考にしています
対象商品 : 33160382
2016-08-17
用途: アクリル板の溶接
株式会社タイヨウ

三角なので角がきれいに収まっていて丸より断然いい仕上がりになりました。
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
1911:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする