曜日別特売

全身化学防護服(マイクロケム)

全身化学防護服(マイクロケム) - 重松製作所全身化学防護服(マイクロケム) - 重松製作所

ファスナー部を防護するフラップ付きです。
MC3000は軽量な防護服で激しく飛散する液体から身体を防護します。
MC4000は使い捨て防護服の中でも高い防護性能をもっています。

材質PP(ポリプロピレン)・ アンチケミカルフィルム耐水性2000mm以上仕様EN340・EN1149適合種別つなぎ規格JIS 8115【化学防護服】適合品内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
引張強度
引裂強度(mm)
透湿度(g/m2)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33171835MC3000S2クラス4クラス2・24hr1-9389-01
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33171844MC3000M2クラス4クラス2・24hr1-9389-02
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33171853MC3000L2クラス4クラス2・24hr1-9389-03
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
33171862MC4000S3クラス5クラス3・24hr1-9389-04
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33171871MC4000M3クラス5クラス3・24hr1-9389-05
オープン
9,698
10,668(税込)
翌日出荷
返品不可
33171887MC4000L3クラス5クラス3・24hr1-9389-06
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする