全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2500PLUS

全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2500PLUS - 重松製作所

感染症対策に!
撥水性・透湿性に優れています。高性能フィルムを外側に使用しているため、高い防護性能を有しています。フード・袖口・袖・胴回り・足くび部分はゴム紐入りです。
・ファスナー部を防護するフラップ付きです。

用途ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、インフルエンザ等の感染症対策種別つなぎ材質SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)規格JIS 8115 適合品、ISO16603クラス6(1)、ISO16604クラス6(1)、ISO22610クラス6(1)、ISO22612クラス3(2)機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33171817MG2500PM
オープン
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
33171801MG2500PL
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
33171792MG2500PXL
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする