(1件のレビュー)

瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。
直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。

用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。材質パイロメックスRJIS規格JIS A 1323A種試験 合格品瞬間耐熱温度(℃)1300内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
幅(mm)
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33168143Y-1250(常時使用耐熱温度)9200.928-5646-01
12,400
12,300
13,530(税込)
当日出荷
33168152Y-2250(常時使用耐熱温度)9201.928-5646-02
22,600
22,500
24,750(税込)
当日出荷
33168161Y-3250(常時使用耐熱温度)19201.928-5646-03
49,400
49,300
54,230(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33168143
2016-05-08
用途: グラインダ-作業

ちょうどいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする