曜日別特売

耐熱防災手袋(アラミド混耐熱フェルト)

耐熱防災手袋(アラミド混耐熱フェルト) - 帝健耐熱防災手袋(アラミド混耐熱フェルト) - 帝健耐熱防災手袋(アラミド混耐熱フェルト) - 帝健耐熱防災手袋(アラミド混耐熱フェルト) - 帝健耐熱防災手袋(アラミド混耐熱フェルト) - 帝健耐熱防災手袋(アラミド混耐熱フェルト) - 帝健耐熱防災手袋(アラミド混耐熱フェルト) - 帝健
(7件のレビュー)

生地表面がやわらかく、疲れにくいです。

材質コーネックス(R) 混FBLフェルト機能耐熱、難燃黄色系入数(双)1中指長(cm)9.5耐熱温度(℃)(素材)400手の平幅(cm)15.2~15.5内容量1双
注意
※400℃以下でご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
全長(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33169202CGF6F-45(素材)400451-7896-01
16,640
15,980
17,578(税込)
当日出荷
33169211CGF6F-35(素材)400351-7896-02
14,720
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33169202
2025-05-03
用途: 仕事で、
有限会社SPTEC製造業

ギアを温めて、入れるのに使いました。そこまで、温めてないですが、充分使えました。素材も強そうです

対象商品 : 33169211
2018-10-11
用途: ピザ焼きに使用
まつたその他業種

400~600度まで上がる石釜でピザを焼くのに使用
皮手袋は焦げ、400度耐熱で軍手併用しても不安があった。さすがにこれは安心できます。少し高いが安全のために買った。

5が参考にしています
対象商品 : 33169211
2018-07-06
用途: たたら製鉄で砂鉄や木炭を炉に装荷する際安全のため使用する。
その他業種

耐熱性に優れており、袖が長いので、原料を炉に装荷する際、炎に対して安全である。

4が参考にしています
対象商品 : 33169211
2017-07-15
用途: 樹脂の成型作業時

高温の樹脂なので、耐熱性に優れ大満足してます。
会社で支給してもらえれば。なんですけれどね?!。

4が参考にしています
対象商品 : 33169211
2017-07-10
用途: 機械メンテナンス時
製造業

アルミ製の耐熱手袋を使用しておりましたが、この耐熱手袋に変更しました。耐熱性に問題はなく安心して作業ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 33169211
2017-06-09
用途: エンジンのリングギヤーのやきばめ時400°に熱したギヤー部を持つ

持つ時間は瞬間に近い(5~10秒)であるが鋭利な歯車の外周を持つため
痛みが早い。

1が参考にしています
対象商品 : 33169211
2016-07-08
用途: 木屑焚きボイラーのメンテナンス

高温のレンガを掴んだりしながらの作業もあり、なかなか耐久性のある手袋がなかったのですが、これは今のところ快適に使用しています。

7が参考にしています
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする