曜日別特売

超小型カップリング(ノンスピルタイプ)

超小型カップリング(ノンスピルタイプ) - アズワン超小型カップリング(ノンスピルタイプ) - アズワン

ツイスト・コネクト方式により確実に接続できます。
場所を選ばない16.6mm幅のスリムな設計です。

材質本体/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、シール/サーモ・プラスチック・エラストマー(EPRベース)、シール潤滑剤/Krytox(R) PFP使用圧力範囲(MPa)最大0.3Mpa(バキューム)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33157442SNS2D22023.22-7754-03
2,450
2,440
2,684(税込)
当日出荷
33157424SNS2D17023.22-7754-01
2,420
取扱い終了
代替品有
33157433SNS2D17046.42-7754-02
2,400
取扱い終了
代替品有
33157451SNS2D22046.42-7754-04
2,320
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33157424SNS2D170261327264NS2D170212SNS2D1702 超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ アズワン 61327264超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズアズワン1個
3,890
税込4,279
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33157433SNS2D170465136269NS2D170412SNS2D1704 超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズ アズワン 65136269超小型カップリング ノンスピルタイプ ボディ NS2D170シリーズアズワン1個
3,730
税込4,103
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
33157451SNS2D220462885175NS2D220412SNS2D2204 超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズ アズワン 62885175超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズアズワン1個
3,700
税込4,070
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする