曜日別特売

二層式展開槽(TLC)

二層式展開槽(TLC) - CAMAG(カマグ)二層式展開槽(TLC) - CAMAG(カマグ)二層式展開槽(TLC) - CAMAG(カマグ)

展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。
溶媒の廃棄処理を軽減できます。
溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。
飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(カバー)
アズワン品番
呼び寸法
種別
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33131052022-5155ステンレス2-4595-01100×100mmHPTLCプレート用130×55×130
54,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
33131086022-5255ガラス2-4595-04200×200mmTLCプレート用235×80×225
108,000
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
33131095022-5256ステンレス2-4595-05200×200mmTLCプレート用235×80×225
117,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
33131061022-5253ガラス2-4595-02200×100mmHPTLCプレート用235×80×135
57,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
33131077022-5254ステンレス2-4595-03200×100mmHPTLCプレート用235×80×135
63,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする