排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)

排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) - アズワン排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) - アズワン排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) - アズワン
(2件のレビュー)
長さ(m)1材質天然ゴム使用可能温度範囲-50~+80℃耐真空圧(Pa)13内容量1巻(1m)
注意
※カット品になります。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331543534.7×124.7×126-590-01
1,930
1,911
2,102(税込)
17日以内出荷
返品不可
331543625×155×156-590-02
2,460
2,435
2,679(税込)
17日以内出荷
返品不可
331543716×126×126-590-03
2,000
1,980
2,178(税込)
翌々日出荷
331543876×156×156-590-04
2,160
2,138
2,352(税込)
翌々日出荷
331543966×186×186-590-05
2,950
2,921
3,213(税込)
17日以内出荷
331544056×216×216-590-06
3,270
3,237
3,561(税込)
17日以内出荷
返品不可
331544146×236×236-590-07
4,300
4,298
4,728(税込)
17日以内出荷
返品不可
331544238×188×186-590-08
2,800
2,772
3,049(税込)
当日出荷
331544328×218×216-590-09
3,450
3,416
3,758(税込)
17日以内出荷
返品不可
331544419×219×216-590-10
3,500
3,465
3,812(税込)
12日以内出荷
331544579×249×246-590-11
4,950
4,598
5,058(税込)
17日以内出荷
返品不可
331544669×289×286-590-12
5,700
5,398
5,938(税込)
17日以内出荷
返品不可
3315447512×2012×206-590-13
2,850
2,822
3,104(税込)
当日出荷
3315448412×2412×246-590-14
4,000
3,960
4,356(税込)
17日以内出荷
返品不可
3315449312×3012×306-590-15
5,900
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
3315450215×3615×366-590-16
7,360
7,286
8,015(税込)
17日以内出荷
返品不可
3315451115×4015×406-590-17
9,610
9,514
10,465(税込)
17日以内出荷
返品不可
3315452719×4019×406-590-18
9,500
9,405
10,346(税込)
17日以内出荷
返品不可
3315453619×5019×506-590-19
15,500
15,345
16,880(税込)
17日以内出荷
返品不可
3315454525×5025×506-590-20
16,300
16,137
17,751(税込)
17日以内出荷
返品不可
3315455432×6032×606-590-21
17,700
17,523
19,275(税込)
17日以内出荷
返品不可
3315456338×7538×756-590-22
42,300
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
3315457250×10050×1006-590-23
78,500
72,980
80,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33154432
2019-11-11
用途: 機械修理
製造業

早々の対応と思っていた通り、使用感で、満足しています。

対象商品 : 33154396
2013-04-03
用途: 真空装置のパッキン

使用感は非常に良いが、素材が天然ゴムのためか2,3年で交換が必要になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする