曜日別特売

薄層クロマトグラフィー装置

薄層クロマトグラフィー装置 - 矢沢科学薄層クロマトグラフィー装置 - 矢沢科学薄層クロマトグラフィー装置 - 矢沢科学

ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。

注意
※吸着剤塗布用硝子板は含みません。
全6種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
タイプ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33131192100-1a1個2-282-01金属製で吸着剤層を250~2000μmまで、250μm単位で可変し、塗布可能スプレンダー(吸着剤拡散器)
154,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33131201100-31枚2-282-02内寸1100×200mmのプラスチック製板にて、塗布硝子板を並ベ、スプレンダーを使用して薄層を作成吸着剤塗荷布硝子板の並列板
40,000
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33131217100-41枚2-282-03透明PMMA(アクリル)製で、10mm間隔にスポットの間隔を測るため凹点付きスポットカバー
12,300
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33131226100-51個2-282-04金属製で、吸着剤を塗布したガラス板200×200mmを10枚、50×200mmを40枚乾燥可能吸着剤乾燥棚枠
10,000
取扱い終了
返品不可
33131235100-6a1個2-282-05PMMA(アクリル)製で、乾燥された薄層板を貯蔵貯蔵箱
12,500
取扱い終了
返品不可
33131244100-7d1個2-282-07ガラス製角槽で、上部フランジ付き摺り合わせ硝子板で蓋 をし、200×200mm硝子板なら3枚展開可能展開槽
36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする