アズワン
標準石英セル
仕様
ブランクマッチング
マッチング誤差:1%以内(220nmで)
材質
ES石英ガラス
容量(mL)
3.5
光路長(mm)
10
光路幅(mm)
10
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33141516
1-08
1個
2-7644-01
¥
10,200
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
当日出荷
33141534
4-08
1セット(4個)
2-7644-03
¥
43,200
¥
43,100
¥
47,410
(税込)
当日出荷
33141543
1-10
1個
2-7644-04
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
当日出荷
33141525
3-08
1セット(2個)
2-7644-02
¥
21,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください