曜日別特売

保護面 AFR

保護面 AFR - OBERON保護面 AFR - OBERON保護面 AFR - OBERON保護面 AFR - OBERON保護面 AFR - OBERON保護面 AFR - OBERON保護面 AFR - OBERON

耐熱タイプ:シールド面を24K金でコーティングし、紫外線や放射熱を反射します。
耐薬タイプ:様々な酸性の化学薬品や塗料に耐性があります(フッ化水素酸を除く)。
コーティングタイプ:表面に特殊加工が施されており、傷つきにくい仕様です。

仕様
サイズ調整可
曇り防止加工
材質PC(ポリカーボネート)形状かぶり型防災面質量(g)約400機能紫外線反射、耐薬性内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33167592125AFR1-7691-01
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
33167601128AFR1-7692-01
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
33167617126AFR1-7693-01
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする