マックス[手袋]
保護用インナー手袋(ザイロン)
伸縮性に優れ、耐切創・低発塵を有する保護用インナー手袋です。
厚さ(mm)
0.5
耐切創性
1
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33170006
MZ670
M
19
6.5
8
16
表/PBO繊維(ザイロン(R))100%、裏/ナイロン100%
ブラウン
13
伸縮性・耐切創
10
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
33170015
MZ670
L
20
7
8
16
表/PBO繊維(ザイロン(R))100%、裏/ナイロン100%
ブラウン
13
伸縮性・耐切創
10
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください