曜日別特売

六角ホースニップル(SUS304)

六角ホースニップル(SUS304) - アズワン六角ホースニップル(SUS304) - アズワン六角ホースニップル(SUS304) - アズワン六角ホースニップル(SUS304) - アズワン六角ホースニップル(SUS304) - アズワン六角ホースニップル(SUS304) - アズワン
材質ステンレス(SUS304)適合流体水、油、薬液、エアー内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
331571621/4PT-737144207
1,2601,247
1,247
1,372(税込)
当日出荷
331571711/4PT-940145.5239
1,2601,247
1,247
1,372(税込)
翌々日出荷
331571871/4PT-10.5401462310.5
1,2601,247
1,247
1,372(税込)
翌々日出荷
331571963/8PT-942175.5239
1,3101,297
1,297
1,427(税込)
当日出荷
331572053/8PT-10.544176.52510.5
1,2301,098
709
アウトレット
780(税込)
当日出荷
残り5点です
331572143/8PT-12.7461792712.7
1,4001,386
1,386
1,525(税込)
翌々日出荷
331572231/2PT-10.548226.52710.5
2,0101,990
1,990
2,189(税込)
当日出荷
331572321/2PT-12.7522293012.7
2,0202,000
2,000
2,200(税込)
当日出荷
331572411/2PT-165222113016
1,7401,723
1,723
1,895(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
331572571/2PT-195522143319
2,0101,990
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
331572663/4PT-195927143519
2,5202,298
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
331572753/4PT-276529184027
3,3703,336
3,336
3,670(税込)
当日出荷
331572841PT-277036194027
3,0503,020
3,020
3,322(税込)
当日出荷
331572931PT-347036254034
4,4203,998
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
2022-04-07
質問:
六角ニップル(SUS304)R3/4×27につきまして
中の穴径はφ18のようですが、穴はストレート(穴の内側に段差がついていないタイプ)ですか?
それとも途中でレジュースド(段差がついているタイプ)ですか?
回答:
内部はストレート構造となっております。
対象商品:
33157275
2014-01-10

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする