超立体マスク(ソフトーク) 日本製

超立体マスク(ソフトーク) 日本製 - ユニ・チャーム
(24件のレビュー)

マスクを付けたままでも会話がしやすいです。
口元に空間があり、息がし易いです。
耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。

用途
病室など各種施設内に。
一般マスクより優れたフィルター機能を必要とされる方に。
種別簡易マスク材質(カップ部分)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、(耳かけ部分)ポリプロピレン、ポリエステル生産国日本細菌ろ過効率(BFE)98.8%
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18261653510471箱(50枚)立体型3層大きめ146×162耳かけ50
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
33164853三層タイプ1箱(100枚)立体型3層ふつう135×152耳かけ100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: サービスステーション(ガソリンスタンド)業務

一般的な四角いマスクに比べ立体的なマスクはフィット感が高く、仕事柄インカムを耳掛けしているが、マスクの耳掛けのストレスも一般的なマスクより勝ていて快適に仕事できています。

対象商品 : 18261653
2025-03-11
用途: 普段の生活で使っています。
サービス業

耳かけがソフトなので、長時間の着用でも耳が痛くならずに快適です。

対象商品 : 18261653
2023-06-30
用途: 日常の通勤、接客現場

口元がとても楽です。
耳当たりも痛くなりません。
鼻の頭が押される不快感もありません。
全体的に清潔感を感じるマスクです。

対象商品 : 18261653
2022-04-25
用途: 日常使用
株式会社ミヨシテック建設業・工事業

4箱目です。耳に当たるのが良いのが無くてやっと見つけました

対象商品 : 18261653
2021-11-21
用途: 仕事でピッキングする時
その他業種

鼻の部分にワイヤーがないタイプなのでスカスカしますが…私は仕事で動き回るので息苦しく感じることなくいいです。大きめで立体タイプなので口にマスクが触れることがないのでとてもいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 18261653
2021-08-21
用途: 日常の生活で使用します。
製造業

大きめサイズを購入。マスクをつけたままでも鼻呼吸がし易く、また、話をしても、マスクが口のところがパカパカせず、快適に装着できます。

対象商品 : 18261653
2021-11-29
用途: ウオーキングするときや外出時
サンワコーポレーションその他業種

不織布が3層になっているのでこの点が一番安心です。こういうタイプのマスクは三層タイプは少ないと思います。
自転車で時々走っていますが息苦しさはあまりないです。
し息でマスクが濡れることもないですね。ただ改善点としては
マスク上(鼻が当たる部分)が目に近く目を傷めるような感覚になるような感じがします。ので先端部は丸みな形状にしたらどうかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 33164853
2021-11-14
用途: 建築物定期調査
建設業・工事業

会話がしやすいです。耳掛け紐が伸び安いので、やはりゴム製でないとだめですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする