曜日別特売

保護メガネ

保護メガネ - 理研オプテック保護メガネ - 理研オプテック保護メガネ - 理研オプテック保護メガネ - 理研オプテック
(1件のレビュー)

防曇性能に優れています。

アズワン品番1-6467-01仕様メガネ併用可材質レンズ/ポリカーボネート(超親水性VFコート膜・防曇加工)、フレーム/ポリカーボネート(RS-100)形状一眼型質量(g)44機能防曇加工内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33166147RS-100 VF
2,000
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33166147
2020-04-08
用途: 新型コロナ対策
医療・福祉・介護関連業

軽くて丈夫、酒精綿で拭くことが可能。メガネの上にかけると、上側に隙間ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする