山本光学
レーザ光完全吸収メガネ YL-130
顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。
メガネの上から併用可能。
ビームや散乱光の角度が特定できない場合に適しています。
用途
レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
192×83×92
材質(フレーム)
PP+エラストマー
材質(レンズ)
ポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
材質(ベルト)
ナイロン繊ゴム
質量(g)
92
形状
ゴーグル型
レンズ
防曇
機能
メガネ併用可(一部大型不可)、くもり止めレンズ
内容量
1個
注意
※ご使用のレーザ機器の波長、出力をご確認の上ご使用ください。
※使用可能なレーザの種類以外のレーザ光には絶対に使用しないでください。
※溶接用には使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンズ色
レンズの呼称
カラー標準可視光透過率
光学濃度(OD)
適合波長(nm)
可視光線透過率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33166813
YL-130
1-8128-01
レッド
ヤグ2倍波
レッド16%
10<
532
16
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33166822
YL-130
1-8128-02
ピンク
アレキサンドライト
ピンク30%
4-10-4<
750-800-850
30
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33166831
YL-130
1-8128-03
グリーン
ヤグ
グリーン50%
6<
1064
50
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75900623
YL-130
-
クリア
エキシマ
クリア85%
10<
190-380
85
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください