谷沢製作所
ヘルメットST-118EP
(1件のレビュー)
種類
MP型
材質
軽量FRP(強化プラスチック)
仕様
つばなし
質量(g)
ST-118EP/370、ST-104EP EPA/365
アズワン品番
6-6662-01
使用区分
飛来・落下物用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
種類
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33167793
ST-118EP
飛来・落下物用
MP型
軽量FRP(強化プラスチック)
¥
3,540
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください