重松製作所
CA-602シリーズ吸収缶
国家検定合格番号
TN313
適合マスク
GM82SF
質量(g)
105
トラスコ品番
816-7583
アズワン品番
2-7536-11
通気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
≦125
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
破過時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33165334
CA-602/OV
有機ガス用
45分
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください