曜日別特売

JIS保護めがね2眼型

JIS保護めがね2眼型 - 山本光学JIS保護めがね2眼型 - 山本光学JIS保護めがね2眼型 - 山本光学JIS保護めがね2眼型 - 山本光学

ラチェット機構付でフレーム枠の角度を調整できます。

アズワン品番8-1061-01仕様上ひさしサイド付、ツル長さ・角度調整可、UVカット、防傷加工トラスコ品番126-4265形状2眼型質量(g)36規格JIS T 8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×138~145フレーム色ブラウン加工硬化処理機能フレーム角度調整可能材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドレンズ)紫外線遮断率(%)99.9%(200~300nmすべてカット)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33166305SN-200
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする