トーアボージン
クリーンルーム用静電防止ゴーグル
レンズは防曇加工を施しています。
仕様
JIS規格品
開閉ベンチレータ付
アズワン品番
9-5613-01
材質
レンズ/アセチロイド、フレーム/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムひも/シリコンゴム
形状
ゴーグル型
質量(g)
83
機能
防曇加工
紫外線遮断率(%)
313nm/99%、365nm/99%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33166533
GL-56CL
¥
5,460
¥
5,450
¥
5,995
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください