トーアボージン
セーフティ・ゴーグル
仕様
JIS規格品
メガネ併用可
形状
ゴーグル型
タイプ
-01/防曇・硬質レンズ(TCH)、-02/防曇レンズ(TC)、-03/レギュラー
材質(フレーム)
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(レンズ)
TCH/PC(ポリカーボネート)、TC・レギュラー/アセチロイド
紫外線遮断率(%)
TC・レギュラー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33166542
GL-70(TCH)
8-1008-01
¥
3,610
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
翌々日出荷
33166551
GL-70(TC)
8-1008-02
¥
2,690
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
翌々日出荷
33166567
GL-70レギュラー
8-1008-03
¥
2,210
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください