曜日別特売

YGW-503M 遮光ゴーグル

YGW-503M 遮光ゴーグル - 山本光学YGW-503M 遮光ゴーグル - 山本光学
(2件のレビュー)

遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。

用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可材質(レンズ)アセテート(防曇加工)特性防曇タイプメガネ併用可質量(g)100規格JIS T8141同等品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70材質(フレーム)合成ゴム内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
遮光度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33166691YGW-503M遮光メガネ#1.7
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
75900097YGW-503M遮光メガネ#3
5,236
3,698
4,068(税込)
当日出荷
75900081YGW-503M-#1.7
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75900081YGW-503M33166691YGW-503MYGW-503M YGW-503M 遮光ゴーグル 山本光学 33166691YGW-503M 遮光ゴーグル山本光学1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-04-21
用途: アルミ溶解炉、清掃時等
製造業

アルミ溶解炉の高熱で、初めて使用した際、レンズが変形。

1が参考にしています
対象商品 : 75900097
2019-03-02
用途: 私は溶接工です。
サービス業

非常に良いアイウェアとまた非常に軽くて快適にお勧めします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする