重松製作所
防じんマスクDR28SL4N
フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
アズワン品番
1-8898-01
付属品
L4Nフィルタ×1枚
種別
取替式防じん
サイズ
M2
区分
RL3
吸気抵抗(Pa)
160Pa以下
粒子捕集効率(%)
99.9%以上
国家検定合格番号
TM289
吸気抵抗上昇値(Pa)
350Pa以下
材質(面体)
シリコンゴム
石綿(アスベスト)類対策用
作業レベル2、3
指定防護係数
10
内容量
1個
取扱説明書:
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33165167
DR28SL4N
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください