FVラック

FVラック - ネグロス電工FVラック - ネグロス電工FVラック - ネグロス電工FVラック - ネグロス電工FVラック - ネグロス電工FVラック - ネグロス電工FVラック - ネグロス電工FVラック - ネグロス電工
(4件のレビュー)

取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LR1D、LR2Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。

用途一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブル(VVFケーブル)丸形Φ8~15各1回線まで
全12種類を絞り込む
適合フランジ厚(mm)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
仕上
適合フランジ厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33233015LR11箱(20個)-3~6
820
799
879(税込)
当日出荷
33233024LR21箱(20個)-6~12
820
799
879(税込)
当日出荷
57805124LR1D1箱(20個)ビニルコーティング3~6
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57805133LR2D1箱(20個)ビニルコーティング6~12
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73880117LR1-011個-3~6
オープン
68
75(税込)
4日以内出荷
返品不可
73880126LR1-05P1袋(5個)-3~6
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
73880135LR2-011個-6~12
オープン
68
75(税込)
3日以内出荷
返品不可
73880144LR2-05P1袋(5個)-6~12
オープン
329
362(税込)
当日出荷
55291864LR1-011箱(20個)-3~6
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
55291889LR2-011箱(20個)-6~12
660
取扱い終了
返品不可
代替品有
55291873LR1-05P1箱(20個)-3~6
660
取扱い終了
返品不可
55291898LR2-05P1箱(20個)-6~12
660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55291864LR1-0133233015LR1LR1-01 FVラック ネグロス電工 33233015FVラックネグロス電工1箱(20個)
799
税込879
注文コードが変更になりました
55291889LR2-0133233024LR2LR2-01 FVラック ネグロス電工 33233024FVラックネグロス電工1箱(20個)
799
税込879
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33233024
2021-01-04
用途: 板金工事
有限会社 中国ユニティ

H鋼に、薄鉄板を留めるのに、使用
簡単に仮止めが、出来ました。

対象商品 : 33233024
2018-06-13
用途: 板厚10mm程度の鉄骨に配線ケーブルを固定する為と鉄骨に養生ネットを取付けるために使用。

特別な道具も必要なく、簡単に取付が出来ました。固定具合も良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 33233024
2018-04-01
用途: 配線支持

VCTFケーブルをH鋼に止めます。とても便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 33233024
2016-05-19
用途: 電気の配線止め
GAIN TIME

頑丈で良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする