曜日別特売

吊りボルト支持金具 一般形鋼用

吊りボルト支持金具 一般形鋼用 - ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用 - ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用 - ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用 - ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用 - ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用 - ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用 - ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用 - ネグロス電工
(4件のレビュー)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。

用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下の恐れがあります。
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容静荷重(N[kgf])
適合フランジ厚(mm)
適合吊りボルト
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45120232BC2H1個343[35]3~17W3/8電気亜鉛めっき(ダクロタイズド塗装)
215
209
230(税込)
当日出荷
33233067BC4H1個490[50]3~16W3/8電気亜鉛めっき
250
249
274(税込)
当日出荷
45120241BC6H1個490[50]7~28W3/8電気亜鉛めっき
280
279
307(税込)
当日出荷
77574508HC BC4H 2P1袋(2個)490[50]3~16W3/8電気亜鉛めっき
オープン
739
813(税込)
当日出荷
45120503PH7W1個----
970
取扱い終了
返品不可
45120731Z-PH7W1個----
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45120232
2021-07-07
用途: 倉庫天井の雨漏り修繕でブルーシート設置
柳河物流株式会社製造業

H鋼にブルーシートが確実に止められて満足しています

対象商品 : 33233067
2017-05-22
用途: LED照明固定金具として使用
半田電機

倉庫のH鋼にLED照明を取り付けるためにや安い金具を探して購入しました。穴あけタップの必要がありましたが安かったので良かったです

対象商品 : 33233067
2015-08-24
用途: 手摺支持
製造業

手摺を支持する目的で溶接加工で使用しています、近所よりも若干安価ではあるが、もう少しだけでもお手頃だと数が多い時、更に助かります

対象商品 : 45120241
2019-06-30
用途: シーリングファンの固定
不動産業

ビスの長さが足りなくて天井のH形鋼を挟めませんでした。挟む部分が肉厚でしたら問題ありませんし、品物は丈夫で良かったのですが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする