デジタル定量チュービングポンプ

デジタル定量チュービングポンプ - アズワンデジタル定量チュービングポンプ - アズワンデジタル定量チュービングポンプ - アズワン

希望流量をデジタルで設定することができます。
設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。
ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。
液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。
流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。

流量設定範囲(mL/min)
カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、
カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
アズワン品番1-5916-01付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)寸法(mm)130×190×140電源AC100~240V 50/60Hzモーターステッピングモーター表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)タイマー最大12時間回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)プラグ形状2P補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)内容量1個
注意
※最低流量域で設定流量に対して±3%以内で使用するためには流量の補正操作(メーカー推奨補正値の入力)が必要です。
※本製品は専用チューブカートリッジのみ使用可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33183771DSP-100SA
128,000
127,000
139,700(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする