アズワン
超小型ミニポンプ
自吸式なので、呼び水が不要でワンタッチですぐ作動します。
電磁駆動によるダイヤフラムポンプです。
ノズル
内径/約Φ5mm
外径/約Φ8mm
付属品
電源コード(プラグ形状/2P)・シリコンチューブ(Φ7×Φ10)2m・ホースバンド4個
寸法(mm)
130×50×55
質量(g)
500
電圧(V)
AC100
電源
AC100V 30W
使用流体
液体
使用可能液体
粘度:約300cSt以下
アズワン品番
1-3011-01
使用温度
-10~60℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出圧力(MPa)
流量(mL/min)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33184252
WDP-1
0.03
1000
ノズル/PMP、ケース/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンゴム
¥
28,000
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください