三相電機
自吸式マグネットポンプ
自吸式のため、呼び水を注入するだけですぐご使用いただけます(自吸2mまで)。
マグネット・ドライブ方式によるシャフトシールのないポンプで、液漏れの心配はありません。
材質
ヘッド部/ ノリル、パッキン/ NBR(ニトリルゴム)
種類
自吸式マグネットポンプ
使用温度(℃)
0~40
適合粘度(mm
2
/s)
0.3
呼び水
初回のみ必要
ホース接続径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
電源(V)
揚程(m)
最大揚程(m)
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33184462
PMS-411B
(50Hz/60Hz)30/ 40
100
(50Hz/60Hz)3.0/ 3.0
(50Hz/60Hz)4.5/ 6.5
(50Hz/60Hz)15/18
¥
47,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
33184471
PMS-611B
(50Hz/60Hz)40/ 60
100
(50Hz/60Hz)3.0/ 3.0
(50Hz/60Hz)5.5/ 7.5
(50Hz/60Hz)18/24
¥
37,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください