バイモルポンプ

バイモルポンプ - 日東工器バイモルポンプ - 日東工器バイモルポンプ - 日東工器

小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。
吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。
吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。
周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33184672BpH-474P1-7335-02
63,60063,500
63,500
69,850(税込)
当日出荷
33184681BPS-215i1-7335-03
20,50020,400
17,280
アウトレット
19,008(税込)
当日出荷
残り1点です
33184697FCD-121-7336-01
108,20096,980
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
33184663BPF-465P1-7335-01
123,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
33184706FCA-1001-7336-02
108,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33184663BPF-465P47340614BPF-465PBPF-465P 圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器 47340614圧電ポンプ バイモルポンプ日東工器1台
98,980
税込108,878
注文コードが変更になりました。
33184706FCA-10047340657FCA-100FCA-100 ポンプ駆動電源 日東工器 47340657ポンプ駆動電源日東工器1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする