曜日別特売

ケミカルハンディーポンプ

ケミカルハンディーポンプ - 名東化工機ケミカルハンディーポンプ - 名東化工機ケミカルハンディーポンプ - 名東化工機
(1件のレビュー)
口径タイプPF最高使用温度(℃)60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
全長(mm)
ホース長さ(m)
材質(本体)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
ホース長さ(m)
質量(kg)
材質(本体)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33185022MH-10712241.58.6本体/ SUS304、 ホース/ SUS3043
213,000
209,800
230,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33185031MH-107D12281.59.6本体/ SUS304、 ホース/ SUS3043
393,000
389,800
428,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33185047MH-10812551.34本体/ PP、 ホース/ PVC3
136,000
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33185056MH-108D12301.37本体/ PP、 ホース/ PVC3
316,000
309,800
340,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33185004MH-10514841.54.8本体/ PP、 ホース/ PVC3
164,000
159,800
175,780(税込)
取扱停止中
33184907MH-2173522.4本体/ PP、 ホース/ PE2
70,600
取扱い終了
代替品有
33184916MH-316M75022.5本体/ SUS316、 ホース/ PE2
93,300
取扱い終了
33184925MH-21A66721.9本体/ PP、 ホース/ PE2
100,000
取扱い終了
返品不可
33184934MH-5512301.32.8本体/ PP、 ホース/ PVC3
91,800
取扱い終了
33184943MH-55S9551.32.5本体/ PP、 ホース/ PVC3
91,800
取扱い終了
33184952MH-316MF75013本体/ SUS316、 ホース/ SUS3042
104,900
取扱い終了
返品不可
33184961MH-316MA68522.5本体/ SUS316、 ホース/ PE2
131,000
取扱い終了
返品不可
33184977MH-316MFA68512.5本体/ SUS316、 ホース/ SUS3042
134,100
取扱い終了
返品不可
33184986MH-21L123512.6本体/ PP、 ホース/ PE2
82,400
取扱い終了
返品不可
33184995MH-21Q73512.4本体/ PP、 ホース/ PE2
74,900
取扱い終了
返品不可
33185013MH-105A14841.53.2本体/ PP、 ホース/ PVC3
202,000
取扱い終了
返品不可
33185065MH-107A12241.57.6本体/ SUS304、 ホース/ SUS3043
251,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33185074MH-108A12551.32.5本体/ PP、 ホース/ PVC3
174,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33185083MH-21R78211.5本体/ PP、 ホース/ PE1
83,500
取扱い終了
返品不可
33185092MH-21QR78211.5本体/ PP、 ホース/ PE1
89,900
取扱い終了
返品不可
33185101MH-21LR128211.7本体/ PP、 ホース/ PE1
95,200
取扱い終了
返品不可
33185117MH-316MR80112.5本体/ SUS316、 ホース/ PE1
116,600
取扱い終了
返品不可
33185126MH-316MFR80113.25本体/ SUS316、 ホース/ SUS3041
129,400
取扱い終了
返品不可
33185135MH-5TR80613本体/ PTFE、 ホース/ PTFE1
395,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33184907MH-2170555975MHM-21MH-21 ケミカルハンディーポンプ アズワン 70555975ケミカルハンディーポンプアズワン1本
74,900
税込82,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33185101
2016-04-18
用途: 化学薬品の抽出
その他業種

この商品に限らず ケミカルポンプは 空回しすると 1分以内に破損してしまいます。
内部は高速回転しているため 液体で冷却しているようなものです。
絶対に空運転しないように注意してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする