アズワン
ハンドポンプ
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。
ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
全長(mm)
高さ(mm)
内径×外径(Φmm)
最高出力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33185415
本体
1個
1-667-01
250
100(ハンドル部除く)
-
0.036
¥
39,900
¥
39,800
¥
43,780
(税込)
当日出荷
33185442
替えゴム
1個
1-667-04
-
-
-
-
¥
8,200
¥
8,190
¥
9,009
(税込)
当日出荷
33185424
専用ホース
1袋(2本)
1-667-02
-
-
36×45
-
¥
8,100
取扱い終了
33185433
専用ホース
1袋(2本)
1-667-03
-
-
36×45
-
¥
10,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください