曜日別特売

エアーポンプ(ダイヤフラム方式)

エアーポンプ(ダイヤフラム方式) - テクノ高槻エアーポンプ(ダイヤフラム方式) - テクノ高槻エアーポンプ(ダイヤフラム方式) - テクノ高槻エアーポンプ(ダイヤフラム方式) - テクノ高槻エアーポンプ(ダイヤフラム方式) - テクノ高槻エアーポンプ(ダイヤフラム方式) - テクノ高槻
(3件のレビュー)

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。

用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口外径(Φmm)
常用吐出圧力(kPa)
消費電力(W)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33185652C-5BN--8.5※4kPa時31/34(50/60Hz)圧力4kPa時
10,200
10,100
11,110(税込)
当日出荷
33185661CD-8S--8/11(50/60Hz)※-10kPa時31/34(50/60Hz)圧力10kPa時の値
13,700
13,600
14,960(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
33185677C-15H--11/12(50/60Hz)※5kPa時40.5/42.5(50/60Hz)圧力5kPa時
12,400
12,300
13,530(税込)
当日出荷
33185686SPP-15GA59.819/18(50/60Hz)29/32
24,300
取扱い終了
返品不可
33185695SPP-25GA109.827/27(50/60Hz)32/34
28,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33185661
2020-05-27
用途: 水耕栽培
熊野古道探訪プロジェクトサービス業

水耕栽培で ペットボトル(2L)8本にエヤーを 送っているが能力は十分あり もう少しボトルを 増やそうかと 思っている
私の勉強不足で 2本の口が 両方送風だと思うっていたら 一つは送風で
もう片方は 吸引だった チョット残念でした。

対象商品 : 33185677
2020-07-29
用途: 排ガス計測
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンの排ガスを計測するために使用しましたが,エアを吸ってまともにガスをサンプリングできませんでした.

対象商品 : 33185652
2018-12-22
用途: 排ガス採取
製造業

吸気側の流量を完全に停止しても排気側はリークして排気流量が止まらない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
1が参考にしています
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする